| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5530301 Herst.-Nr.: 5530301 EAN/GTIN: 4056705062757 |
| |
|
| | |
| Das umweltfreundliche Papier Klebeband zur maschinellen Verarbeitung - Sehr gute Klebkraft > 2,1 N/cm
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr reißfestes Kraftpapier als
- Reißkraft: min. 31 N/cm
- Recycelbar, da 100 % Papier
- Kein Trennen von Karton und Klebeband mehr notwendig
- vegan
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Farbe: | transparent | Länge innen: | 100 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 37 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierpackband 50mm x 100m, papier klebeband, papierklebeband transpak, Xenial-Klebeband, 50mm breitx100lfm., 37µ, braun, laut, recyceltes PET, Hotmelt, 5530301 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,61* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 42,78024* | € 86,44032* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 62,01* | € 101,42028* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 87,74* | € 110,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0144* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 93,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|