Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 38mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 38mm, weiss
tesaband 4661, 50m x 38mm, weiss
tesaband 4661, 50m x 38mm, weiss
tesaband 4661, 50m x 38mm, weiss
Artikel-Nr.:
     123TP-5521032
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00021-00
EAN/GTIN:
     4005800083419
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 48,79*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 49,08*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 51,28*
4
€ 4,60*
ab € 37,76*
€ 52,15*
Lager 123
4
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 54,47*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 54,47*
€ 64,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6968* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 217,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.