| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5521030 Herst.-Nr.: 04661-00018-00 EAN/GTIN: 4005800197086 |
| |
|
| | |
| - Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
- Zur Sicherung scharfer Kanten
- Zum Verschließen von z.B. Kartons, Dosen
- Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
- Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
- Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
- Dicke des Klebebandes: 300 µ
- Reißkraft: 100 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
- Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Stärke: | 300 µ | Trägermaterial: | Acrylatbeschichtetes Gewebe | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 16,64* | € 23,75* | | | | | 16 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 19,79* | € 23,89* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 16,64* | € 24,97* | | | | | | | | 8 | | € 4,60* | ab € 18,85* | € 25,37* | | | | Lager 123 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3504* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 212,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|