| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520909 Herst.-Nr.: 5520909 EAN/GTIN: 4056705068452 |
| |
|
| | |
| Günstige Alternative zu PVC-Klebeband - Geeignet für den Verschluss von schweren Verpackungen ab ca. 36 kg bis ca. 40 kg.
- Leise abrollendes High-Tack-Klebeband
- 63 µ Gesamtstärke
- Sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
- Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +130 °C
- Bis -25 °C kältebeständig
- Gute Klebkraft: 2,8 N/cm
- Reißfestigkeit: 55 N/cm
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- UV-stabil und alterungsbeständig
- Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- 76 mm Pappkern
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 63 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |