Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 50mm breitx66lfm, 65 µ,, transparent leise, tesa 4124


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 65 µ, leise, transparent, tesa 4124
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 65 µ, leise, transparent, tesa 4124
Artikel-Nr.:
     123TP-5520802
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520802
EAN/GTIN:
     4005800197475
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Extrem reissfest - sehr hohe Klebkraft und Scherfestigkeit
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +110 °C
  • Klebkraft: 3,2 N/cm
  • Reisskraft: 60 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,78
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
65 µ
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, dichtungsband pvc 50 mm, pvc-band, pvc-band transparent, PVC, Klebeband, tesa, 65µ, 5520802, 5.520.802, 55.208.02, klebebänder, Packbänder, tesa 4124, verpackungsklebeband, ultra strong, tesa 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,74*
5 Tage
4229
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,80*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,81*
18 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,07917*
€ 5,05917*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06137* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,10*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,77*
Zubehör
k.A.
ab € 29,20*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.