| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520786 Herst.-Nr.: 5520786 EAN/GTIN: 4056705008014 |
| |
|
| | |
| Temperaturbeständiges doppelseitiges Klebeband - Transparentes Polyesterklebeband
- Gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen
- Anwendungsbeispiele: Automobil (Einkleben von Zierleisten), Werbetechnik (schraubenlose Schildermontagen)
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +200 °C
- Klebkraft: 11,5 N/cm
- Reisskraft: 40 N/cm
- Acrylatkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Mopp, gewebeband 25mmx50m, abdeckung für scherenlager, gewebe-klebeband 50m, 5520786, temperaturbeständiges doppelseitiges klebeband, tesa 4965 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 20,99* | € 27,59* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,52* | € 29,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 187,88004* | € 298,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 186,76008* | € 306,61008* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 257,21004* | € 325,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 331,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|