Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, farbig, 50mm breitx66lfm, 57µ,, rot, leise, monta 250


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, rot, monta 250
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, rot, monta 250
Artikel-Nr.:
     123TP-5520632
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520632
EAN/GTIN:
     4056705206328
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Keine Verwechslung gleichartiger Packstücke durch Kennzeichnung
  • Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Wärmebeständig, kältebeständig, Naturkautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
rot µ
Stärke:
57
Gewicht VE in KG:
1,533
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband monta 50mmx66m, pvc-band, pvc-band rot, PP, Klebeband, 57µ, monta, 5520632, 5.520.632, 55.206.32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
180
36
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,23*
36
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,50*
4 Tage
1405
36
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,77*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,82*
5 Tage
1405
36
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 4,04*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03925* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 137,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.