| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520059 Herst.-Nr.: 5520059 EAN/GTIN: 4056705200593 |
| |
|
| | |
| - Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause
- Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Qürrichtung
- Zum Kleben, Fixieren und Montieren
- UV- und alterungsbeständig
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
- Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
- Reisskraft: 40 N/cm
- Acrylatkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 1,029 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 25 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 25 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband 25 mm x 66 lfm, PP, Klebeband, 5520059, 5.520.059, 55.200.59, klebebänder, Packbänder, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,97* | € 2,62* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,09* | € 2,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,96* | € 28,40004* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,76* | € 30,19008* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 14,29008* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0147* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|