Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, laut abrollend


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, laut abrollend
PP-Klebeband, laut abrollend
Artikel-Nr.:
     123TP-5504346
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5504346
EAN/GTIN:
     4056705069060
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Laut abrollendes Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis ca. 18 kg
  • Ideal für Recycling-Kartonagen
  • 28 µ Gesamtstärke
  • Sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. 130 C
  • Gute Klebkraft
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • Hotmelt-Kleber
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Abrolllautstärke:
laut
Breite:
75 mm
Kleber:
Hotmelt
Länge:
66 m
Stärke:
28 µ
Trägermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 5504346, Klebeband, High Tack, PP, 45µ, 5520947, 5.520.947, 55.209.47, klebebänder, Packbänder, verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 72.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01728* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.