Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Zwischenlage, 1150x750mm, Qualität 2.02BC, braun, 1 Euromaß, 2-wellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Zwischenlage, 1150 x 750 mm, Qualität 2.02 BC, braun
Wellpapp-Zwischenlage, 1150 x 750 mm, Qualität 2.02 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5213001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5213001
EAN/GTIN:
     4056705100602
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Karton-Zwischenlage
  • Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
  • Schützt und trennt gestapelte Produkte
  • Preisgünstig und wirtschaftlich
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Mehrfach verwendbar
  • Qualität 2.02 BC
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,12
Qualität:
2.02.BC
Länge innen:
1150 mm
Breite innen:
750 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
110
Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, Wellpapp, Zwischenlage, 5213001, 523001, 5230.01, wellpappzuschnitte, trenner, trennpappe, wellpappzwischenlage, zuschnitte, palettenauflage, wellpapp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82866*
€ 3,70866*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 3,84*
4 Tage
1177
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 33,53*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 34,28*
8 Tage
500
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 17,20*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.