Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 320x220x160mm, A4, Qualität 1.20 B, braun,Fefco 0711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 320 x 220 x 160 mm, Qualität 1.20, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 320 x 220 x 160 mm, Qualität 1.20, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5016013
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016013
EAN/GTIN:
     4056705160132
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden
  • Für Güter bis 20 kg
  • Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,865
Qualität:
1.20B
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
220 mm
Höhe innen:
160 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
711
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.20, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016013, 506013, 50603, Fefco 0711, fefco0711
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68858*
€ 2,37858*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 2,45*
5 Tage
326
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 40,72*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 41,52*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,86*
€ 46,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.