Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY A21s Smartphone A217F Dual-SIM 32GB blue Android 10.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1231-A409-1QH
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A217FZBNEUB
EAN/GTIN:
     8806090483929
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Handy
Mobiltelefon

Das neueste Mitglied der Samsung Galaxy A-Serie bietet ein besonderes visuelles Erlebnis sowie verschiedene Flagship Kamera-Features.

  • Infinity-O Display
  • Quad-Kamera
  • Stylishes neues Design

Sehvergnügen ohne Unterbrechungen
Das Galaxy A21s ist mit dem einzigartigen Infinity-O Display von Samsung ausgestattet. Es garantiert ein visuelles Erlebnis ohne Unterbrechungen auf 6,5 Zoll und in HD+. Ob Gaming oder Videos, mit dem 20:9-Display in Kombination mit Dolby kann leicht in andere Welten eingetaucht werden. Das Galaxy A21s führt die spannenden Designelemente der neuen A-Serie fort. Es wird in leuchtenden Farben angeboten, die einen dreidimensionalen Hologramm-Effekt erzeugen. Das schlanke, gut proportionierte Gehäuse liegt dank abgeflachter Kanten und abgerundeter Ecken bequem in der Hand.

Integrierte Flagship Kamera-Features
Das Galaxy A21s verfügt über eine leistungsstarke Quad-Kamera und intelligente Innovationen für die Fotografie. So kann jeder professionell wirkende Bilder und Videos erstellen. Dank der Hauptkamera (48 Megapixel) und der Ultra-Weitwinkelkamera (8 Megapixel) gelingen atemberaubende Landschaftsaufnahmen. Die Makrokamera (2 Megapixel) erfasst bei Nahaufnahmen hochauflösende Details mit einer eindrücklichen Klarheit. Mit dem Live-Fokus rückt das Wesentliche in den Blick, indem Aufnahmen von Freunden, Tieren oder der Lieblingsspeise mit einem professionellen Hintergrund versehen werden. Zur individuellen Gestaltung der Bilder stehen neben diversen Stempeln und Filtern auch Sticker zur Verfügung, die sich automatisch an das Gesicht anpassen.

Leistungsstarke Funktionen
Das Galaxy A21s verfügt über einen langlebigen Akku mit 5’000 mAh und 15 W Schnellladung. So bleibt mehr Zeit zum Spielen und Scrollen. Mit 32 GB internem Speicher und einem externen Speicher von bis zu 512 GB können alle schönen Momente eingefangen werden, ohne sich über Speicherplatz Gedanken machen zu müssen. Der Startbildschirm One UI Core kann bequem mit einer Hand bedient werden, und der Dunkelmodus sorgt für zusätzlichen Komfort.

Das Galaxy A21s ist mit Gesichtserkennung und einem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Um das Smartphone zu entsperren, muss das Gerät nur vor das Gesicht gehalten werden.
Das Galaxy A21s ist mit Gesichtserkennung und einem Fingerabdrucksensor ausgestattet. Um das Smartphone zu entsperren, muss das Gerät nur vor das Gesicht gehalten werden.

Datenblatt

Prozessor

Speicher

3 GB Arbeitsspeicher
32 GB interner Speicher

Display

16,5 cm (6,5 Zoll) LCD Display
mit 720 x 1600 Pixel und 270 ppi

Kamera

48 Megapixel Hauptkamera
Dual-Kamera: 8,0 Megapixel
13 Megapixel Frontkamera
Weitwinkelobjektiv
Blende: f/2.0
Fotolicht der Hauptkamera: ja
Nachtmodus
Maximale Video-Auflösung (Hauptkamera): 1920 x 1080
Maximale Video-Auflösung (Frontkamera): 1920 x 1080 Rückkamera
Auflösung Foto 48 Megapixel (Weitwinkel), 8 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 5 Megapixel (für Bokeh Effekt)
Sensorgröße 1/2.0“ (Weitwinkel), 1/4.0“ (Ultra-Weitwinkel), 1/5.0“ (für Bokeh Effekt)
Blende F2.0 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.4 (für Bokeh Effekt)
Digitalzoom Ja
Aufnahmemodi Foto, Video, Pro, Panorama, Essen, Live-Fokus
Auflösung Video (max.) FHD (16:9 Format)
Weitere Funktionen Blitz, Szenenoptimierung, ISO, Belichtung, Weißabgleich, Messmodi, QR-Codes scannen, schwebender Auslöser

Frontkamera
Auflösung Foto 25 Megapixel (Weitwinkel)
Größe 1/2.78“
Blende F2.2
Aufnahmemodi Foto (Selfie, Gruppenselfie), Video, Live-Fokus
Auflösung Video (max.) FHD (16:9 Format)
Weitere Funktionen Selfie-Licht, Gestensteuerung, Bilder wie angezeigt speichern

Allgemeine Kamera-Funktionen
Selbstauslöser, Raster, Geotagging, Kameraschnellstart, HDR, Fotoeffekte (Filter, Beauty), Video mit hoher Effizienz (HEVC), HEIF-Dateien speichern, AR-Zeichnung, Wasserzeichen, Drücken der Lautstärketaste

Kommunikation

LTE Band: Cat.6
WLAN 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: 5.0
NFC

Schnittstellen

USB-Standard: USB 2.0
USB-Typ-C
Kopfhörer-Anschluss: 3,5 mm Klinke

Ortung & Sensoren

GPS-Ortung
Gyrosensor
Bewegungssensor
Umgebungslichtsensor
Fingerabdrucksensor

Akku & Laufzeiten

Akkutyp: Lithium-Polymer
Leistung: 5000 mAh
Akku nicht wechselbar
Quick Charge
, Schnellladen (15 W)

Betriebssystem

Android 10.0
One UI 2.1
Knox 3.5

Allgemeine Daten

Farbe: blau
Gewicht: 192 g
Abmessungen (H x B x T): 163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm

SIM-Karte: nanoSIM
Dual-SIM-Funktion, SIM-Typ: SIM

Lieferumfang

Telefon
Netzteil mit Kabel

Besonderheiten

Messaging
Social Networking-Dienste Instant Messaging-Dienste Dual Messenger
MMS, SMS

Organizer
Alarm, Weltuhr, Stoppuhr, Timer, Kalender, Samsung Notes, Diktiergerät, Taschenrechner

Multimedia
Radio
Netflix, Spotify, YouTube Music Dolby Atmos
Foto-/Video-Editor Pop-up-Play
Game Launcher Play Store Galaxy Store
Google Mobile-Services
Microsoft Apps (Office Mobile, OneDrive, Outlook) Galerie – Papierkorb

Eingabehilfen
Bildschirmleseprogramm, Verbesserung der Sichtbarkeit, Verbesserung für das Hören, Interaktion und Geschicklichkeit, Direktzugriff, Blitzlicht- Benachrichtigung, Etikett zur Sprachausgabe

Weitere Funktionen
Gorilla® Glass 3
Voice over LTE7/ Voice over Wi-Fi8 Bixby9
Seitenbildschirm
Seiten-Paneele (App-Anzeige, Samsung Members, Smart Select, Live-Nachichten, Personen, Tätigkeiten, Wetter, Tools, Samsung Internet, Reminder, Zwischenablage)
Biometrische Daten und Sicherheit (Gesichtserkennung, Find My Mobile, SOS- Nachrichten-Funktion, Sicherer Ordner, Sicheres WLAN, Verschlüsseln oder Entschlüsseln der SD- Karte, Fingerabdruckscanner, Samsung Pass)
Bewegungen und Gesten (Zum Aktivieren hochheben, Zum Aktivieren zweimal tippen, Screenshot, Smart Alert, Smart Stay, Einfache Stummschaltung, Einhändiger Modus, Für Anruf/Nachricht streichen)
Smarte Pop-up-Ansicht Offline-Modus
Nicht Stören-Modus Gerätewartung Taschenlampe Themes
Kids Home AR-Zone
SmartThings, Samsung Health, Samsung Members Galaxy Wearable
Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung Link zu Windows
QR-Scanner Konzentrationsmodus

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 155,33*
€ 161,78*
1 Tag
52
€ 4,50*
ab € 158,04*
€ 164,66*
1 Tag
19
€ 4,80*
ab € 158,99*
€ 165,68*
€ 6,78*
ab € 160,30*
€ 167,07*
Lager 1231
101
€ 3,51*
ab € 172,34*
€ 179,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.