Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EQUIP 606707 Cat.6A S/FTP Patchkabel, 7.5m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EQUIP 606707 Cat.6A S/FTP Patchkabel, 7.5m, Grau
Artikel-Nr.:
     1231-5701-AP2
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     606707
EAN/GTIN:
     4015867228197
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6a s/ftp grau 7,5m
patch kabel

• DisplayPort Stecker auf Stecker

• Resolution up to: 7680 x 4320@60Hz / 3840 x 2160@120 Hz

• Unterstützt Videoauflösungen bis zu 8K/60Hz and 4K/120Hz

• Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1, 1.2 und 1.3

• Übertragung von Audio- und Videosignalen

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.