Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EQUIP 128863 USB 2.0 A auf B Kabel, 1.0m ,M/M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 128863 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Equip 128863 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-4B16-09U
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128863
EAN/GTIN:
     4015867164686
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

• Verseilte Vollkupferlitze

• 32AWG Querschnitt

• 500MHz performance Bandwidth

• Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen

• Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,66*
€ 0,72*
Lager 1231
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 0,93*
€ 1,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,98*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,11*
3 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 3,51*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.