Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm 11 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 11 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 mm, 11 Stufen
Artikel-Nr.:
     1224-600961
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600961
EAN/GTIN:
     4031405009615
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.538,54*
€ 2.684,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.539,06*
€ 2.684,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.357,26*
€ 2.685,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.535,68*
€ 2.691,38*
Lager 1224
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.133,47*
€ 5.280,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.280,01*
€ 6.283,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.243,48*
€ 6.239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.170,42*
€ 6.152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.146,07*
€ 6.123,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.133,47*
€ 6.108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 202,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 552,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.