Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen
Überstieg 45° Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     1224-600949
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600949
EAN/GTIN:
     4031405009493
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 800 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 2 x 9 stufen, Überstiege
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.999,09*
€ 2.187,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.999,17*
€ 2.188,00*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.991,59*
€ 2.188,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.013,33*
€ 2.198,53*
Lager 1224
2
Frei Haus
ab € 4.048,71*
€ 4.290,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.290,07*
€ 5.105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.242,46*
€ 5.048,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.110,50*
€ 4.891,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.050,01*
€ 4.819,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.048,71*
€ 4.817,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 207,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 211,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 500,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.