Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm, 9 Stufen
Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm, 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     1224-600909
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600909
EAN/GTIN:
     4031405009097
Anleitung Treppe, Treppe mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Überstiege
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufen- und Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: überstieg, munk überstieg, Überstiege
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.790,12*
€ 1.979,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.793,33*
€ 1.979,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.790,98*
€ 1.983,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.796,03*
€ 1.988,54*
Lager 1224
1
Frei Haus
ab € 3.616,02*
€ 3.881,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.881,03*
€ 4.618,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.834,79*
€ 4.563,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.703,29*
€ 4.406,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.641,30*
€ 4.333,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.616,02*
€ 4.303,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 495,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.