Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst 1,35 x 2,45 m mit Doppel-Plattform Plattformhöhe 2,51 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst 1,35x2,45 m mit Doppel-Plattform, Plattformhöhe 2,35 m
Rollgerüst 1,35x2,45 m mit Doppel-Plattform, Plattformhöhe 2,35 m
Rollgerüst 1,35x1,80 m mit Doppel-Plattform, Plattformhöhe 3,45 m
Artikel-Nr.:
     1224-174235
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     174235
EAN/GTIN:
     4031405742352
Montage- und Verwendungsanleitung Rollgerüst
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 13,45 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.692,02*
€ 1.803,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.694,65*
€ 1.804,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.691,65*
€ 1.812,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.861,81*
€ 1.981,83*
Lager 1224
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.415,91*
€ 3.562,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.562,20*
€ 4.239,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.532,41*
€ 4.203,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.450,49*
€ 4.106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.415,91*
€ 4.064,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1224
Versand: Lager 1224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1224
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 45,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 858,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 244,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 563,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.