Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlauchaufroller ∙ offen 9040OS-10 ∙ 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040OS-10
9040OS-10
9040OS-10
9040OS-10
9040OS-10
9040OS-10
Artikel-Nr.:
     1156-9040OS-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040OS-10
EAN/GTIN:
     4000896252602
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Anwendung:
Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

  • Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
  • Schlauch Innen-⌀: 10 mm
  • Für Druckluft
  • Deutscher Luftanschlussnippel für Lufteinlass (9000-015)
  • Endanschlag
  • Federrücklauf mit Ratschen-Verriegelungshaltern
  • Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
  • Integrierter Rolleneinlauf
  • Schwenkbare Basis – Maximaler Schwenkbereich: 180°
  • Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
  • Sichtkontrolle des Schlauchs
  • Anschlussschlauch Länge: 1 m
  • Montage über Metallbügel oder Schwenkbasis (inklusive)
  • Bohrschablone auf Kartonverpackung zur einfachen Montage
  • Maße: 400 x 186 x 522 mm (Inklusive schwenkbarer Basis)
  • Verwendbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-061
  • Luftanschluss Einlass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Schlauchlänge: 20 m
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 12 bar
  • Abmessungen / Länge: 400 mm x 186 mm x 426 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 11.68 kg
  • Temperaturbereich: -40°C – 60°C
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
Luftanschluss Einlass:
Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
Netto-Gewicht (g):
11680 g
Schlauch-Innendurchmesser:
10 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Schlauchaufroller | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 9040OS-10
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 650340 Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluft-Schlauch
Produktgruppe:
9040S
Netto-Gewicht (kg):
11.68 kg
Länge:
400 mm
Abmessungen / Länge:
400 mm x 186 mm x 426 mm
Zubehör:
9000-061
Produktempfehlung:
9000-061 | 9040-7 | 9040-4 | 9043N-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, hazet schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, Luftschlauch (Kunststoff)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,06*
€ 180,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 185,06*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 157,43*
€ 191,18*
Frei Haus
ab € 169,24*
€ 245,81*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 210,11*
€ 255,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.