Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC12 20MHz 1.75kB / 64B PDIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30442567
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F629-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC12F629-I/P, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=-999, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=3.3 mm, Komparatoren=1, Länge=9.27 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=1.75 kB, RAM-Speichergrösse=64 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=PIC12, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC12, Programmspeicher Typ=Flash, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
114 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Mikrocontroller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17539
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 2,15*
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,19*
5
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,31*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,548*
€ 2,328*
3
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,19*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
€ 11,68*
Zubehör
Multicomp
SPC15525
€ 1,443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.