Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 64MHz 128kB / 8kB DIP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30439542
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F47Q43-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC18F47Q43-I/P, AD-Wandler-Kanäle=35, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=7, Anzahl programmierbarer E/A=36, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.7 mm, DAC-Auflösung=8 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=4.9 mm, Komparatoren=2, Länge=53.2 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=8 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=64 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=PIC18, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=UART LIN RS-232 RS-485 SPI I²C SMBus, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
615 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,77*
10
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 3,89*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 2,964*
€ 4,224*
2 Tage
316
1
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 4,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,224*
€ 5,02656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,924*
€ 4,66956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,714*
€ 4,41966
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,964*
€ 3,52716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.