Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nRF52811 SoC with Bluetooth 5.4 / BLE, 32-Pin QFN Package


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30438660
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF52811-QCAA-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
nRF52811 SoC with Bluetooth 5.4 / BLE, 32-Pin QFN Package, Typ=NRF52811-QCAA-R7, Breite=5 mm, Frequenz=64 MHz, Höhe=0.85 mm, Länge=5 mm, Programmspeicher=24 kB, Speichergrösse=192 kB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Produktart=System on Chip, Schnittstellen=Bluetooth GPIO UART SPI TWI ADC I²C PWM PDM, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: nRF52811
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,34*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 2,446*
€ 3,546*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,546*
€ 4,21974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,526*
€ 4,19594
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,326*
€ 3,95794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,146*
€ 3,74374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,076*
€ 3,66044
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,446*
€ 2,91074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.