Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber-IC 15mA PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30437900
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
LED-Treiber-IC, Typ=MM5450YN, Ausgangsstrom=15 mA, Ausgänge=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.72 mm, Eingangsspannung, max.=11 V, Eingangsspannung, min.=4.75 V, Höhe=4.06 mm, Länge=52.03 mm, Pins=40, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Linear (LDO) (1), Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, LED-Treiber-IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 9,55*
9
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 10,33*
2 Tage
530
1
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 11,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 19,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.