Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 10MHz 2kB / 128B DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30437108
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY25V-10PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY25V-10PU, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=4.9 mm, Komparatoren=1, Länge=10.1 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=2 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=10 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI I²C debugWIRE 3-adrig, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
12 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,97*
5
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,17*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,23*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,474*
€ 2,234*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,924*
€ 2,28956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,844*
€ 2,19436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 194,59*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
€ 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.