Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 20MHz 1kB / 64B SOIJ-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30437105
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13-20SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Mikrocontroller, Typ=ATTINY13-20SU, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=1, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=64 B, Höhe=1.75 mm, Komparatoren=1, Länge=5 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=1 kB, RAM-Speichergrösse=64 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIJ, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=debugWIRE, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,74*
3 Tage
892
1
€ 14,99*
ab € 0,974*
€ 1,86*
5
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,87*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,242*
€ 1,902*
2 Tage
381
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,902*
€ 2,26338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,812*
€ 2,15628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,612*
€ 1,91828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 194,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.