Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller Flash 32kB TQFP 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30437095
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328PB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA328PB-AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=23, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=1.05 mm, Komparatoren=1, Länge=7 mm, Pins=32, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,59*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,31*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,522*
€ 2,312*
2 Tage
11313
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,50*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,312*
€ 2,75128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,172*
€ 2,58468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,142*
€ 2,54898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,972*
€ 2,34668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,832*
€ 2,18008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,522*
€ 1,81118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
€ 102,92*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC10
€ 112,18*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
€ 99,02*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 195,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.