Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC12 20MHz 1.75kB / 64B NSOIC 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30433461
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F629-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040187610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC12F629-I/SN, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=-999, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=1.5 mm, Komparatoren=1, Länge=4.9 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=1.75 kB, RAM-Speichergrösse=64 B, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=NSOIC, Kern (Core)=PIC12, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC12, Programmspeicher Typ=Flash, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
142 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
10
€ 7,00*
ab € 0,80*
€ 1,77*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,198*
€ 1,838*
5
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,85*
2 Tage
15777
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 1,89*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,838*
€ 2,18722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.