Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 10MHz 8kB / 512B SOIJ-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430592
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY85V-10SU
EAN/GTIN:
     5059040138407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY85V-10SU, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=1.25 mm, Komparatoren=1, Länge=4.9 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=8 kB, RAM-Speichergrösse=512 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=10 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIJ, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI I²C debugWIRE 3-adrig, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,99*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,302*
€ 1,992*
5
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,16*
3 Tage
1723
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,642*
€ 1,95398
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 195,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.