Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 20MHz 2kB / 128B PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430589
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY25-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
Mikrocontroller, Typ=ATTINY25-20PU, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=3.3 mm, Komparatoren=1, Länge=9.27 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=2 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATtiny25, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,254*
€ 1,914*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,08*
5
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,21*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,87*
3
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.