Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-Mikrocontroller, AT89C51RC2-SLSUM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430575
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51RC2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
CMOS-Mikrocontroller, Typ=AT89C51RC2-SLSUM, AD-Wandler-Kanäle=-888, ADC-Auflösung=-888, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.7 mm, DAC-Auflösung=-888, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=3.48 mm, Länge=16.7 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=1.25 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=60 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Bauform=PLCC, Kern (Core)=80C51, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=AT89C, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI UART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, CMOS-Mikrocontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,25*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 10,06*
2 Tage
170
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 6,94*
€ 12,03*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 18,23*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 18,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.