Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Parallel 64kB 150ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430574
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C64B-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=AT28C64B-15PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.4 mm, Datenerhalt=10 Years, Höhe=3.94 mm, Länge=37.3 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=64 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=40 mA, Zugriffszeit=150 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=8 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
138 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,02*
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,40*
2
€ 8,95*
ab € 4,90*
€ 7,85*
2 Tage
2573
1
€ 14,99*
ab € 5,35*
€ 8,06*
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
€ 205,68*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
€ 333,68*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
€ 8,42*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
€ 102,98*
Zubehör
Multicomp
030-0012
€ 7,26*
Zubehör
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
€ 1,568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.