Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 256kB 45ns PDIP 256kB 45ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-45PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C256R-45PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.4 mm, Höhe=3.94 mm, Länge=37.3 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=45 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
43 mm
Tiefe:
117 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
98 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: OTP-EPROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 2,484*
€ 3,604*
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,82*
5
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,90*
2 Tage
3707
1
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 4,04*
9 Tage
212
4
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,524*
€ 4,19356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,314*
€ 3,94366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,104*
€ 3,69376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
€ 205,56*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
€ 333,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.