Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller 8bit 2kB PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430108
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATTINY26-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY26-16PU, AD-Wandler-Kanäle=11, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=16, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=5.33 mm, Komparatoren=1, Länge=25.98 mm, Pins=20, Programmspeichergrösse=2 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=16 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATtiny26, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=1x SPI 1x I2C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,328*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,328*
€ 3,96032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,288*
€ 3,91272
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,138*
€ 3,73422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,928*
€ 3,48432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,848*
€ 3,38912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.