Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller 8bit 1kB PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430107
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATTINY13-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY13-20PU, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=1, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.32 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=64 B, Höhe=0.21 mm, Komparatoren=1, Länge=0.4 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=1 kB, RAM-Speichergrösse=64 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATtiny13, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
23 mm
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,196*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,196*
€ 2,61324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.