Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller PIC 20MHz 3.5kB / 128B SOIC 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30429673
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F882-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller, Typ=PIC16F882-I/SO, AD-Wandler-Kanäle=11, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=24, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=128 B, Höhe=2.35 mm, Komparatoren=2, Länge=17.9 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=3.5 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=PIC, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Röhre, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,824*
€ 2,744*
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,95*
5
€ 8,95*
ab € 1,98*
€ 2,98*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 3,05*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,654*
€ 3,15826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,324*
€ 2,76556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,154*
€ 2,56326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F883-I/SO
€ 3,32*
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F886-I/SO
€ 3,612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.