Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Parallel 64kB 150ns PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30429216
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C64B-15JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=AT28C64B-15JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Datenerhalt=10 Years, Höhe=2.41 mm, Länge=14.05 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=64 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=40 mA, Zugriffszeit=150 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=8 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 4,845*
€ 7,145*
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,18*
2 Tage
332
1
€ 14,99*
ab € 4,83*
€ 7,73*
2
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 7,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,145*
€ 8,50255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,965*
€ 8,28835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,205*
€ 7,38395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,025*
€ 7,16975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,845*
€ 5,76555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
€ 204,32*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
€ 333,61*
Zubehör
3M
8432-21B1-RK-TP
€ 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.