Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller 8bit 1kB PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30428877
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY13A-PU, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=1, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.32 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=64 B, Höhe=0.21 mm, Komparatoren=1, Länge=0.4 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=1 kB, RAM-Speichergrösse=64 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATtiny13A, Programmspeicher Typ=Flash, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
16 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,952*
€ 1,412*
6 Tage
100
14
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.