|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-30424652 Herst.-Nr.: K010-V11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ESP32 M5Stack Core2 IoT-Mikrocontroller V1.1, Typ=K010-V11, Alternative (Alias)=2866405, Breite=54 mm, Gewicht=55 g, Höhe=17 mm, Länge=54 mm, Programmspeicher=8 MB, Speichergrösse=16 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Core2 Microcontroller, 200 mm USB-C Cable, Hex Key, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Mikrocontroller-Board, Schnittstellen=USB-C GPIO I²C UART Wi-Fi Bluetooth MicroSD, Speicher-Typ=Flash PSRAM Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 87 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8537109899 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |