Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelbare, selbstlaminierende Etiketten, Vinyl, 12.7 x 62.23mm, 110Stück, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420822
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     170757
EAN/GTIN:
     888434591840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Kryoetikett
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Wickelbare, selbstlaminierende Etiketten, Typ=170757, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=110 Stück, Etikettenbreite=12.7 mm, Label Length=62.23 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Umlaufend Thermotransfer, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Vinyl, Geeignet für=BMP41 BMP51 M511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.