Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Spitzenreiniger mit Metallbürsten, 50 W, Euro Typ C (CEE 7/16) Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30412776
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WATC100M
EAN/GTIN:
     4003019447190
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Lötspitzen-Reiniger
Automatischer Spitzenreiniger mit Metallbürsten, 50 W, Euro Typ C (CEE 7/16) Stecker, Typ=WATC100M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
168 mm
Tiefe:
204 mm
Bruttogewicht:
2434 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479899790
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, cee stecker, Automatischer Spitzenreiniger mit Metallbürsten, 50 W, Euro Typ C (CEE 7/16) Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,84*
€ 385,44*
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 385,45*
Frei Haus
ab € 333,95*
€ 400,46*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 337,81*
€ 424,62*
€ 5,90*
ab € 388,79*
€ 452,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,03*
€ 477,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058771809
ab € 45,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100T
ab € 46,47*
Zubehör
Weller Tools
WATCBM
ab € 70,68*
Zubehör
Weller Tools
WATCSG
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.