Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundle: Labornetzgerät mit Scope View, AWG und Software für Fahrzeugfunktionen E36150 30V 80A 800W USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411068
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36154AGVX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Bundle: Labornetzgerät mit Scope View, AWG und Software für Fahrzeugfunktionen, Typ=E36154AGVX, Ausgangsleistung=800 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=80 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Reaktionszeit=10 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV 5 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=LCD, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB Ethernet, Konformität mit Normen=-999, Serien=E36150
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 80a, labornetzgerät, labornetzteil keysight, Bundle: Labornetzgerät mit Scope View, AWG und Software für Fahrzeugfunktionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.784,69*
€ 4.163,94*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 3.929,88*
€ 4.178,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.178,38*
€ 4.972,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.131,52*
€ 4.916,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.002,91*
€ 4.763,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.944,41*
€ 4.693,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.929,88*
€ 4.676,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.