Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock ohne Kupplung, 1 Schliesser, 3.5A, 400V, RAFIX 22 QR, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393801
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5001001400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 1s
Kontaktblock ohne Kupplung, Typ=5001001400000, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=240 V, Schaltstrom=3.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=RAFIX 22 QR, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, rafi hilfskontakt, Kontaktblock ohne Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 7,22*
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,23*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 15,68*
2 Tage
86
€ 14,99*
ab € 8,57*
€ 21,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.935/0000
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.