| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30393762 Herst.-Nr.: 1302721012201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wahlschalter mit schwarzem Frontring, 1 Position, L 90°, Typ=1302721012201, Aussendurchmesser=30 mm, Breite=30 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=32 mm, Länge=30 mm, Art des Betätigers=Kurzer Hebel, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Schwarz, Geeignet für=RAFIX 22 FS+, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Knebelschalter, Wahlschalter, knebelschalter schwarz, knebelschalter, knebelschalter rafi, Wahlschalter mit schwarzem Frontring, 1 Position, L 90° |
| | |
| |