Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster-Betätiger mit schwarzem Frontring Tastend Erhöhte Taste Weiss IP65 RAFIX 22 QR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393661
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1302402011001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Leuchtdrucktaster-Betätiger mit schwarzem Frontring, Typ=1302402011001, Aussendurchmesser=30 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=35 mm, Länge=-888, Art des Betätigers=Erhöhte Taste, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Weiss, Geeignet für=RAFIX 22 QR, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 15,73*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 16,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,12*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,58*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.70.800.000/2000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.