Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Vorsatz mit metallisch-silbernem Frontring Tastend Runde Taste Schwarz IP65 RAFIX 22 QR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393650
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1302401210100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Drucktaster-Vorsatz mit metallisch-silbernem Frontring, Typ=1302401210100, Aussendurchmesser=30 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=32 mm, Länge=-888, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Geeignet für=RAFIX 22 QR, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, drucktaster ip65, Drucktaster-Vorsatz mit metallisch-silbernem Frontring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 14,00*
Lager 115
93
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 14,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,12*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,153*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.