Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Vorsatz mit hellgrauem Frontring, Schutzkappe Tastend Runde Taste Gelb IP65 / IP6K9K RAFIX 22 QR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30393647
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1302401050608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Drucktaster-Vorsatz mit hellgrauem Frontring, Schutzkappe, Typ=1302401050608, Aussendurchmesser=30 mm, Breite=30 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=34 mm, Länge=30 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Gelb, Geeignet für=RAFIX 22 QR, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP6K9K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi drucktaster, drucktaster, drucktaster ip65, Drucktaster-Vorsatz mit hellgrauem Frontring, Schutzkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,71*
€ 21,11*
Lager 115
80
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 21,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,09*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.