Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Koffer, 239l, 83x275x230mm, Polypropylen (PP), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4359693
EAN/GTIN:
     5056112003441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Wasserdichter Koffer, Typ=4359693, Aussenmass Breite=275 mm, Aussenmass Höhe=230 mm, Aussenmass Tiefe=83 mm, Innenmass Breite=261 mm, Innenmass Höhe=175 mm, Innenmass Tiefe=77 mm, Ladeleistung=239 l, Farbe=Grau, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer kunststoff, wasserdichte koffer, gerätekoffer rs pro, Wasserdichter Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,46*
€ 16,09*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 27,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.