Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss 150 x 4.6mm, 1.1kN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834229
EAN/GTIN:
     5059045107286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1834229, Betriebstemperatur, max.=538 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=1.1 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=SS316, Wiederlösbar=Nein
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 53,05*
€ 8,95*
ab € 44,54*
€ 58,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.