Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoff-Klebeband 20mm x 10m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391087
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6191770
EAN/GTIN:
     5056070901797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
rs pro schaumstoffband
schaumstoffband
Schaumstoff-Klebeband, Typ=6191770, Breite=20 mm, Dicke=3 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Länge=10 m, Temperatur, max.=93 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=EPDM-Gummi, Bandtyp=Geräuschdämpfung, Klebstoff=Synthetischer Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: schaumstoffband 10m, Schaumstoff-Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 21,21*
€ 29,53*
€ 8,95*
ab € 24,13*
€ 34,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,53*
€ 35,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,121* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.