Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150 x 3.6mm, Polyamid 6.6, 176.4N, Schwarz, Packung à 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     233500
EAN/GTIN:
     5056070969865
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=233500, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=176.4 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 39,35*
€ 8,95*
ab € 30,68*
€ 45,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8659717
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.